FW94 48 BOTA ST.WELLINTON S4

Calzado de seguridad clásico

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FW94BKR48
Rubix:798314893000
fabricante:FW94BKR48
EAN:5036108212552
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato48
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)

Detalles de producto : FW94 48 BOTA ST.WELLINTON S4


Las botas de seguridad están fabricadas con PVC/Nitrilo virgen en una construcción estanca sin costuras. Incorporan puntera de acero de 200 julios, suela antideslizante, forro de nailon antiestático y lavable y espuelas de arranque. Ideales para su uso en una amplia gama de entornos e industrias.

Cualidades

-Certificación CE
Puntera de acero protectora
Calzado antiestático
Región del asiento que absorbe la energía
100% impermeable para mantener los pies secos
SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero
Suela resistente al combustible y al aceite
Construcción de doble densidad de PVC/Nitrilo
Forro interior de nailon lavable

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
16,81 € Sin IVA
/ unidad
20,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato