Referencias
Capro Safety:ALFA-BLA-AZU-S4 SRC A CI FO/47
Rubix:799013156000
fabricante:ALFA-BLA-AZU-S4 SRC A CI FO/47


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-47 ALFA BLANCO/AZUL S4 SRC A CI FO
Botas de seguridad de poliuretano con puntera de acero.
Cualidades
La estructura microcelular del poliuretano hace que las botas sean excepcionalmente ligeras, flexibles, duraderas y cómodas de llevar.
Aplicaciones
Son aptas para diversas condiciones y lugares de trabajo. Las suelas son resistentes a los combustibles, al petróleo, a los aceites y a los hidrocarburos. Además, son aptas para el uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | poliuretano |
| Impermeable | si |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,16 € Sin IVA
/ unidad
46,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47