BOTA AGUA T-45 ACIFORT HAZGUARD

Dunlop Acifort Hazguard Full Safety

Ver información técnica
Referencias
Dunlop Protective Footwear:A442AB1-45
Rubix:798706682000
fabricante:A442AB1-45
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato45
Colorverde
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA AGUA T-45 ACIFORT HAZGUARD


Protección certificada y resistencia contra los productos químicos utilizados en un entorno profesional.
Compuesto de PVC reforzado con nitrilo y polímero para protección profesional contra productos químicos.
Suela exterior SRA++ autolavable y antideslizante: las botas con clasificación SRA se prueban y certifican como antideslizantes en suelos de cerámica cubiertos con una solución de jabón diluido.
Puntera y suela de acero. Aislamiento térmico: 0 °C.
EN13832-3: Certificación de resistencia química 2006 JKOPQR. Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.
Cualidades : la combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.

Cualidades

La combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.
Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Colorverde
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Materialacifort
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,97 Sin IVA
/ unidad
152,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

Seleccione variantes (7)