Referencias
Uvex:6844844
Rubix:799177107000
EAN:4031101832258



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 68448 S2 SRC 1 G2 W11
Zapato de protección S2, especialmente ligero
Ideal para personas alérgicas al cromo, al fabricarse con materiales sintéticos
Todos los materiales utilizados en las suelas no contienen siliconas, suavizantes ni otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
Cordones elásticos ajustables individualmente con bloqueo rápido, doble cierre de velcro ajustable individualmente; el cierre de velcro superior se puede ajustar en su longitud de forma óptima a las necesidades del usuario (sandalia)
Ideal para personas alérgicas al cromo, al fabricarse con materiales sintéticos
Todos los materiales utilizados en las suelas no contienen siliconas, suavizantes ni otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
Cordones elásticos ajustables individualmente con bloqueo rápido, doble cierre de velcro ajustable individualmente; el cierre de velcro superior se puede ajustar en su longitud de forma óptima a las necesidades del usuario (sandalia)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,60 € Sin IVA
/ unidad
122,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44
