CALIBRE TAMPON DE ROSCA UNC NR,8-32

Calibre tampón de rosca UNC

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:44280008, 9486000008
Rubix:799296225000
fabricante:9486000008
brand logo
Resumen técnico
Tipocalibre tampon de rosca unc nr,8-32

Detalles de producto : CALIBRE TAMPON DE ROSCA UNC NR,8-32


Calibre de tampón de rosca para rosca gruesa UNC.

Características: de acero templado para calibres. Medida de calibres según ANSI/ASME B1.2.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread limit plug gauge UNC No8 grade 32

Información técnica


Atributos
Tipocalibre tampon de rosca unc nr,8-32
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,44 Sin IVA
/ unidad
91,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días