ANILLO PATRON ROSCA NO PASA DIN2299 M16

Anillo patrón rosca no pasa DIN2299 M1

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):500327
Rubix:799296168000
fabricante:500327
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron rosca no pasa din2299 m16

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA DIN2299 M16


Anillo calibrador para roscas "no pasa" para rosca métrica normal ISO DIN 13.

Características: de acero para calibres de primera calidad, clase de tolerancia 6g. Para rosca métrica normal ISO DIN 13.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: para evitar una rotura prematura del filete de rosca, se ha esmerilado y eliminado los restos de suciedad del primer filete. Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.

Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión. Clase de tolerancia 6g.

Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder ser atornillados con facilidad sobre la pieza por comprobar. Los tampones de rosca y los anillos patrón de rosca "no pasa" tienen pasos de rosca poco acortados y sirven para comprobar el Ø de los flancos. No está permitido atornillarlos sobre la pieza a verificar.

Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge DIN2299 M16

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron rosca no pasa din2299 m16
90,51 € Sin IVA
/ unidad
109,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días