Referencias
AMF:558281
Rubix:799286781000
EAN:4020772019440
Detalles de producto : KIT BASES PARALELAS NM ISO 2768
Juego de bases paralelas
Características: dimensiones nominales según ISO 2768 m. Templado por cementación y rectificado en pares.
Tolerancia por pares para h = 0,01.
Aplicación: las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos. Reducen los tiempos de sujeción y minimizan así los costes por pieza.
Características: Medidas nominales según ISO 2768 m. Templado por cementación y rectificado por pares.
Tolerancia del par para h = 0,01 mm.
Aplicación: Las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos. Reducen los tiempos de sujeción y minimizan así los costes por pieza.
Contenido del juego por cada 1 par B x H en mm 14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10
Características: dimensiones nominales según ISO 2768 m. Templado por cementación y rectificado en pares.
Tolerancia por pares para h = 0,01.
Aplicación: las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos. Reducen los tiempos de sujeción y minimizan así los costes por pieza.
Características: Medidas nominales según ISO 2768 m. Templado por cementación y rectificado por pares.
Tolerancia del par para h = 0,01 mm.
Aplicación: Las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos. Reducen los tiempos de sujeción y minimizan así los costes por pieza.
Contenido del juego por cada 1 par B x H en mm 14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10
Juego de calas apareadas, ejecución estándar con
Características: en estuche de madera con tapa abatible desmontable.
Rectificadas finamente por pares.
Indicación del tamaño en el producto.
Templadas.
Tolerancia de par tp a altura de 0,01 mm.
Tolerancia de la dimensión nominal en altura ±0,01 mm.
Otras dimensiones según DIN ISO 2768m.
Características: en estuche de madera con tapa abatible desmontable.
Rectificadas finamente por pares.
Indicación del tamaño en el producto.
Templadas.
Tolerancia de par tp a altura de 0,01 mm.
Tolerancia de la dimensión nominal en altura ±0,01 mm.
Otras dimensiones según DIN ISO 2768m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | juegos de calas |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,25 € Sin IVA
/ unidad
660,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
