JGO BASES P/LELAS P L 125 MM EN SOPORTE DE MADERA
Juego bases paralelas P L en soporte de madera
Ver información técnicaReferencias
AMF:371070
Rubix:799286756000
fabricante:371070
EAN:4020772371074
Detalles de producto : JGO BASES P/LELAS P L 125 MM EN SOPORTE DE MADERA
Juego de bases paralelas en soporte de madera, precisión
Características: templadas por cementación y rectificadas en planoparalelo por pares. Mecanizado plano-paralelo y angular. De los juegos se deriva un mayor margen con divisiones de 1 mm. Datos sobre el tamaño en el lado frontal sobre bases individuales. Suministro en soporte de madera.
Aplicación: las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos y garantizan así una sujeción paralela.
Altura de apoyo 2–24 mm en división de 1 mm.
Contenido del juego por 1 par An x Al mm: 2 x 5, 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20, 3 x 6, 3 x 11, 3 x 16, 3 x 21, 4 x 7, 4 x 12, 4 x 17, 4 x 22, 5 x 8, 5 x 13, 5 x 18, 5 x 23, 6 x 9, 6 x 14, 6 x 19, 6 x 24
Características: templadas por cementación y rectificadas en planoparalelo por pares. Mecanizado plano-paralelo y angular. De los juegos se deriva un mayor margen con divisiones de 1 mm. Datos sobre el tamaño en el lado frontal sobre bases individuales. Suministro en soporte de madera.
Aplicación: las bases paralelas se emplean como unidades de apoyo para piezas en los procesos de mecanizado más diversos y garantizan así una sujeción paralela.
Altura de apoyo 2–24 mm en división de 1 mm.
Contenido del juego por 1 par An x Al mm: 2 x 5, 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20, 3 x 6, 3 x 11, 3 x 16, 3 x 21, 4 x 7, 4 x 12, 4 x 17, 4 x 22, 5 x 8, 5 x 13, 5 x 18, 5 x 23, 6 x 9, 6 x 14, 6 x 19, 6 x 24
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,95 € Sin IVA
/ unidad
880,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

