Referencias
AMF:99325
Rubix:799287229000
fabricante:99325
EAN:4020772099329



Detalles de producto : CAPUCHON PROTECTOR TAM.1
Capuchón protector para tornillo de presión
Características: de neopreno resistente al aceite (dureza de 70 Shore A) para la protección de piezas sensibles.
Aplicación: adecuado para tornillo de presión #SAPB2626511# o como pieza de recambio de todas las bridas de sujeción AMF listadas con casquete protector.
Características: de neopreno resistente al aceite (dureza de 70 Shore A) para la protección de piezas sensibles.
Aplicación: adecuado para tornillo de presión #SAPB2626511# o como pieza de recambio de todas las bridas de sujeción AMF listadas con casquete protector.
Aplicaciones
Para el posicionamiento de piezas delicadas, en neopreno resistente a los aceites. Adecuado para los tornillos de chapado n° 6880, 6885, 6890 y 6892, para recubrir las cabezas de tornillos hexagonales ISO 272.
Información técnica
Atributos
| Tipo | patín n.º 6893 |
|---|---|
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,20 € Sin IVA
/ unidad
1,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días