Referencias
Beta Tools:426SB/SPV1
Rubix:798169304000
fabricante:004260135
EAN:8014230170510

Detalles de producto : 426SB/SPV1-SOPORTE VACIO PARA 426SB/SP4
Caja vacía para 426SB/SP4
Cualidades
Caja vacía para 426SB/SP4
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 360 g |
| Número de compartimentos | 4 |
| Longitud | 55 mm |
| Altura | 140 mm |
| Anchura | 170 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
