Referencias
Renold:50A1X10FT
Rubix:798384855000



Detalles de producto : 50A1X10FT
El control exclusivo de Renold sobre los contactos de los pasadores/bujes garantiza una vida útil superior a la de otras marcas. La cadena de rodillos Renold es resistente a la fatiga, por lo que estas cadenas duran hasta cuatro veces más que las cadenas de la competencia. La resistencia a la rotura es mayor que los requisitos mínimos de la norma internacional.
Cadenas Premium: Renold Blue Rollenkette en una caja
Cualidades
• Rodillo macizo, buje robusto
• Fácil de desmontar
• Perfil alto
• Precisión inigualable
• Fiable
• Fácil de desmontar
• Perfil alto
• Precisión inigualable
• Fiable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,048 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 10a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 20.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 21.8 kN |
| Altura de placa | 14.6 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 50-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días