LC3F2-1-C1-02-1

Cable

Ver información técnica

Referencias

SMC:LC3F2-1-C1-02-1
Rubix:798016600000
fabricante:LC3F2-1-C1-02-1
EAN:3618036020649
brand logo

Detalles de producto : LC3F2-1-C1-02-1


El controlador direccional de la serie LC3F2 es capaz de controlar el recorrido con solo señales de encendido/apagado, al igual que una válvula solenoide.?La fuerza de salida se puede modificar fácilmente simplemente ajustando su potenciómetro totalmente integrado.??Un control de corriente?protege el controlador/motor de quemarse.

Cualidades

•Capaz de controlar el recorrido con solo señales ON/OFF
El control de corriente protege el controlador/motor de quemarse
Capaz de controlar con solo 3 tipos diferentes de señales de entrada
Permite ajustar el empuje de forma arbitraria
Puede operarse manualmente

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
45,79 € Sin IVA
/ unidad
55,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días