NEBU-M12W5-K-5-LE5

Cable de conexión NEBU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NEBU-M12W5-K-5-LE5
Rubix:798195177000
fabricante:567844
EAN:4052568057886
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBU-M12W5-K-5-LE5


cable de conexión NEBU-M12W5-K-5-LE5 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de prueba del cable=(* Resistencia a la flexión según la norma Festo, * Condiciones de prueba bajo pedido, * Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de servicio AC=0 - 60 V, Rango de tensión de servicio DC=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,77 Sin IVA
/ unidad
33,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días