NEBS-L1G4-K-5-LE4

Cable de conexión NEBS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NEBS-L1G4-K-5-LE4
Rubix:798361375000
fabricante:572577
EAN:4052568058906
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBS-L1G4-K-5-LE4


Cable de conexión NEBS-L1G4-K-5-LE4 Atributo del cable=Estándar, Condiciones de ensayo del cable=(* Resistencia a la flexión según norma de Festo, * Condiciones de ensayo a petición), Rango de tensión de servicio DC=0 - 30 V, Resistencia a las sobretensiones=0,8 kV, Carga de corriente admisible a 40°C=1 A

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 Sin IVA
/ unidad
15,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días