1032351 CUERDA pYp 1M - CS20 GIRATORIO + GO55

Cable de sujeción

Ver información técnica

Referencias

Miller:1032351
Rubix:798575802000
EAN:3660681054791
brand logo

Resumen técnico

Longitud1 m
Material Principaltextil

Detalles de producto : 1032351 CUERDA pYp 1M - CS20 GIRATORIO + GO55


Cable de driza en Y con mosquetón de 1/4 de vuelta + 2 mosquetones GO55. Longitud: 1 m. Norma EN354/EN358.

Cualidades

Cable diseñado con una driza de alta calidad, sometido a pruebas de abrasión que garantizan que la driza sea el doble de resistente que una driza estándar. Fácil identificación remota: cuerda verde claro con rayas negras. Comprobación previa al uso simplificada: puntadas (multicolor) muy visibles.

Aplicaciones

Perfectamente apto para las siguientes áreas: construcción, industria en general y servicios públicos.

Información técnica


Atributos
Longitud1 m
Material Principaltextil
95,36 Sin IVA
/ unidad
115,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días