Referencias
Gedore:E 225-50
Rubix:798176519000
fabricante:8814730
EAN:4010883881470

Detalles de producto : 8814730 E 225-50 - CABEZA DE NYLON DE RECAMBIO D 50 MM
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Nylon spare head d 50 mm From impact-resistant nylon 60 Shore D
Cualidades
GEDORE E 225 - Cabeza de nylon recambio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Color | blanco |
| Para modelo | 225 |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € Sin IVA
/ unidad
14,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
