Referencias
Bahco:3625WL-28
Rubix:798212411000
EAN:7314150120468





Documentos
Detalles de producto : 3625WL-28
Martillo de plástico. Tapones de plástico de recambio disponibles (3625-WL-xx). Mango de madera de recambio disponible (3625-WLH-xx).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro | 28 mm |
| Para modelo | 3625w;3625s |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
