CABEZA INTERCAMBIABLE CARRACA 24X32 3/4

Cabeza de carraca reversible redonda, acoplamiento rectangular

Ver información técnica

Referencias

Bahco:24R-3/4
Rubix:798754366000
EAN:7314150365944
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud106 mm

Detalles de producto : CABEZA INTERCAMBIABLE CARRACA 24X32 3/4


  • Carraca reversible redonda de 45 dientes
  • El cabezal se fija a la llave dinamométrica mediante una bola retráctil con resorte
  • La gama completa cubre las dimensiones de 9x12 a 27x36, los cuadrados conductores de 1/4" a 1", un par máx. de 30 Nm a 2500 Nm
  • Compatible con las llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24

Cualidades

Round Ratchet Head with Rectangular Connector

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud106 mm
163,04 € Sin IVA
/ unidad
197,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días