868075 CABO ELASTICO PARA CONEXION DE HERRAMIENTA

Cabestro GISS 868075

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:868075
Rubix:798764301000
EAN:3660338219450
868075

Resumen técnico

Longitud1.3 m
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 868075 CABO ELASTICO PARA CONEXION DE HERRAMIENTA


Cabo elástico doble, longitud máxima de 1,3 m, para conectar herramientas a un punto de fijación en el operario. Equipado con un mosquetón de aluminio con abertura de 15 mm. Longitud de la parte de la cuerda: 340 mm, equipado con un bloqueador. Peso: 44 g.

Cualidades

Recomendado para colgar herramientas de hasta 5 kg.

Información técnica


Atributos
Longitud1.3 m
Material Principalpoliéster
Tipocordón elástico para la conexión de herramientas
Materialpoliéster/aluminio
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días