868077 CABO ELASTICO CON CONEXION A HERRAMIENTA PESADA

Cabestro GISS 868077

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:868077
Rubix:798764302000
EAN:3660338219467
868077

Resumen técnico

Longitud1.3 m
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 868077 CABO ELASTICO CON CONEXION A HERRAMIENTA PESADA


Cabo elástico, longitud máxima de 1,3 m, para conectar una herramienta pesada tipo sierra eléctrica, herramientas portátiles, a un punto de fijación en el operario. Equipado con un anillo de acero redondo (diámetro interior de 38 mm) para su fijación al gancho portaherramientas del arnés del operario. Equipado con un dado de acero en un extremo para la fijación en el arnés del operario. Longitud de la hebilla: 130 mm, para fijar la sierra eléctrica. Peso: 130 g

Cualidades

Recomendado para colgar herramientas de hasta 10 kg.

Información técnica


Atributos
Longitud1.3 m
Material Principalpoliéster
Tipocordón elástico para la conexión de herramientas pesadas
Materialpoliéster/acero
23,37 € Sin IVA
/ unidad
28,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días