CAZADORA T-L CONTRAST WINTER NARANJA/MARINO AV

Chaqueta bomber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S266YNRXL
Rubix:799199966000
EAN:5036108216239
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAZADORA T-L CONTRAST WINTER NARANJA/MARINO AV


Esta chaqueta bomber bicolor, completamente certificada, es una pieza destacada en la gama Hi-Vis. El forro acolchado ofrece calor y confort, mientras que las costuras selladas con cinta impermeable garantizan un 100% de sequedad.

Cualidades

•Impermeable con costuras selladas con cinta que impiden la entrada de agua
Extremadamente resistente al agua, acabado textil Texpel™ Splash Eco libre de PFAS, el agua forma perlas en la superficie del tejido
Certificación EN342 para protección contra el frío hasta -40 °C
Bolsillo interior en el pecho
Puños interiores acanalados para calor y confort
Completamente forrada y acolchada para retener el calor y aumentar la sensación térmica
Cuello de forro polar en contraste para protección contra la suciedad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
4 bolsillos para suficiente espacio de almacenamiento
Bolsillo oculto para teléfono móvil
Cremallera bidireccional-cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil
Capucha plegable para funcionalidad adicional
Posibilidad de impresión para el logotipo de la empresa
Cintura semi-elástica para un ajuste seguro y cómodo
Tejido certificado 40+ UPF que bloquea el 98% de los rayos UV
Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul marino
Material100% polyester, 300d oxford, stain resistant finish, double pu coated (shell fabric)
38,41 € Sin IVA
/ unidad
46,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días