Referencias
GISS:897566
Rubix:799217434000
fabricante:897566
EAN:3660338498954

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L ECO PLUS-B AMARILLO AV
Chaleco reflectante de alta visibilidad 100% poliéster 120g/m²
Fluorescente de clase 2, con tirantes retrorreflectantes de 50 mm de ancho 100% poliéster 200g/m²
Cierre con cremallera; Dos bolsillos de parche; Bucle para llaves o insignias; Portacredenciales transparente; Bolsillo para teléfono
Cantidad por caja: 50 / Cantidad por bolsa: 1
Fluorescente de clase 2, con tirantes retrorreflectantes de 50 mm de ancho 100% poliéster 200g/m²
Cierre con cremallera; Dos bolsillos de parche; Bucle para llaves o insignias; Portacredenciales transparente; Bolsillo para teléfono
Cantidad por caja: 50 / Cantidad por bolsa: 1
Aplicaciones
Prenda de señalización de clase 2 para visibilidad exterior diurna y nocturna en cualquier condición meteorológica con luz frontal.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 120 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
