Referencias
Beta Tools:C39MD-R
Rubix:798639463000
fabricante:039390103
EAN:8014230695556


Resumen técnico
| Material | superficie de trabajo de termoplásticos |
|---|---|
| Altura | 550 mm |
| Longitud | 1160 mm |
Documentos
Detalles de producto : C39MD-R-CAJONERA ESPECIAL MOVIL RED
Cajonera especial móvil tipo Racing MD
Características técnicas • Superficie de trabajo de madera multicapas • 4 ruedas Ø 125 mm 2 fijas y 2 giratorias (una con freno) con cobertura vista • Capacidad de carga estática: 1200 kg Módulo con 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones altura 70 mm 1 cajón altura 240 mm • El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida • Cerradura de seguridad centralizada frontal. • Sistema de apertura colocado por toda la longitud del cajón. • Frente del cajón en aluminio Módulo con 2 cajones de 588x367x270 mm y 588x367x380 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos • El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida • Cerradura de seguridad centralizada frontal • Sistema de apertura colocado por toda la longitud del cajón • Frente del cajón en aluminio
Cualidades
carro movil especial Racing MD
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1160x550x1000 mm |
|---|---|
| Peso neto | 122000 g |
| Material | superficie de trabajo de termoplásticos |
| Altura | 550 mm |
| Longitud | 1160 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Carga admisible | 1200 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3119,50 € Sin IVA
/ unidad
3774,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días