849113 ARNES ANTICAIDA G-FALL 1 TALLA UNICA

Arnes G-FALL 1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:849113
Rubix:798658729000
EAN:3660338091360
BODY HARNESS G-FALL 1 Size Unique

Resumen técnico

Número de puntos de fijación2
Tamañotalla única
Tipo de hebillasautomático

Documentos

Detalles de producto : 849113 ARNES ANTICAIDA G-FALL 1 TALLA UNICA


Arnés anticaída con 2 puntos de anclaje: 1 en el elemento de enganche dorsal y 1 en el elemento de enganche esternal situado en el cinturón torácico. Arnés bicolor para diferenciar las correas de los hombros de las correas de los muslos y de la correa bajo las nalgas. 4 hebillas para facilitar el ajuste del arnés según la morfología del usuario. APLICACIONES:Para trabajos en altura puntuales o regulares en construcción, industria, mantenimiento, andamiaje, encofradores, gruistas, construcción aeronáutica, mantenimiento de ascensores...VENTAJAS: Hombros y muslos ajustables, diferenciados con 2 colores distintos. Norma: 361: 2002

Cualidades

Correa bajo nalgas perfectamente colocada para mayor comodidad del usuario

Aplicaciones

• For occasional or regular work at height in the building trade, industry, maintenance, scaffolders, form workers, crane drivers, aeronautical construction, lift maintenance.

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación2
Tamañotalla única
Tipo de hebillasautomático
72,62 € Sin IVA
/ unidad
87,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días