Referencias
Petzl:C073CA01
Rubix:799028517000
EAN:3342540835566
Detalles de producto : ARNES SEGURIDAD NEWTON FAST EUR HARNESS 1
El NEWTON FAST de Petzl es un arnés anticaídas diseñado para reducir el tiempo de puesta. Su construcción ligera y sus hebillas FAST LT en las perneras permiten una colocación rápida con los pies en el suelo, incluso con guantes.
Características :
Este arnés anticaídas rápido se basa en un diseño anatómico que lo mantiene cerca del cuerpo a la vez que preserva la libertad de movimientos. Los tirantes en espuma, separados de la zona del cuello, limitan las rozaduras durante usos prolongados. Dos puntos de anclaje distintos equipan este modelo: un punto esternal textil, ligero y resistente a la abrasión, y un punto dorsal de aluminio anodizado, ligero y que no se oxida.
La colocación se realiza gracias a las hebillas FAST LT montadas en las perneras: la apertura y el cierre son rápidos, sin pérdida del ajuste, incluso con guantes. La hebilla FAST LT PLUS esternal integra un mecanismo de desbloqueo que limita el riesgo de apertura involuntaria. Los tirantes están equipados con hebillas autoblocantes DOUBLEBACK para un ajuste sencillo y fiable. Dos portaherramientas y dos pasadores para la bolsa TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas durante los trabajos en altura. Además, el arnés también es compatible con el separador LIFT para descender en posición vertical.
Especificaciones :
- Punto de anclaje esternal: textil, conexión del sistema de detención de caídas.
- Punto de anclaje dorsal: aluminio anodizado, conexión del sistema de detención de caídas.
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio.
- Color: negro/amarillo.
- Talla 1 (réf. C073CA01): contorno de cintura 70–93 cm, contorno de muslo 47–62 cm, estatura 165–185 cm, peso 1 010 g.
- Talla 2 (réf. C073CA02): contorno de cintura 83–120 cm, contorno de muslo 50–65 cm, estatura 175–200 cm, peso 1 050 g.
- Garantía: 3 años.
Normas :
- Reglamento (UE) 2016/425: marco normativo europeo relativo a los equipos de protección individual, al que el NEWTON FAST es conforme.
- EN 361:2002: norma europea que define las prescripciones técnicas aplicables a los arneses anticaídas, cubriendo la resistencia mecánica, el rendimiento y los requisitos de ensayo.
Características :
Este arnés anticaídas rápido se basa en un diseño anatómico que lo mantiene cerca del cuerpo a la vez que preserva la libertad de movimientos. Los tirantes en espuma, separados de la zona del cuello, limitan las rozaduras durante usos prolongados. Dos puntos de anclaje distintos equipan este modelo: un punto esternal textil, ligero y resistente a la abrasión, y un punto dorsal de aluminio anodizado, ligero y que no se oxida.
La colocación se realiza gracias a las hebillas FAST LT montadas en las perneras: la apertura y el cierre son rápidos, sin pérdida del ajuste, incluso con guantes. La hebilla FAST LT PLUS esternal integra un mecanismo de desbloqueo que limita el riesgo de apertura involuntaria. Los tirantes están equipados con hebillas autoblocantes DOUBLEBACK para un ajuste sencillo y fiable. Dos portaherramientas y dos pasadores para la bolsa TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas durante los trabajos en altura. Además, el arnés también es compatible con el separador LIFT para descender en posición vertical.
Especificaciones :
- Punto de anclaje esternal: textil, conexión del sistema de detención de caídas.
- Punto de anclaje dorsal: aluminio anodizado, conexión del sistema de detención de caídas.
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio.
- Color: negro/amarillo.
- Talla 1 (réf. C073CA01): contorno de cintura 70–93 cm, contorno de muslo 47–62 cm, estatura 165–185 cm, peso 1 010 g.
- Talla 2 (réf. C073CA02): contorno de cintura 83–120 cm, contorno de muslo 50–65 cm, estatura 175–200 cm, peso 1 050 g.
- Garantía: 3 años.
Normas :
- Reglamento (UE) 2016/425: marco normativo europeo relativo a los equipos de protección individual, al que el NEWTON FAST es conforme.
- EN 361:2002: norma europea que define las prescripciones técnicas aplicables a los arneses anticaídas, cubriendo la resistencia mecánica, el rendimiento y los requisitos de ensayo.
Cualidades
- Colocación rápida : las hebillas FAST LT en las perneras permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin pérdida del ajuste.
- Uso con guantes : todas las hebillas son maniobrables con guantes de trabajo, sin manipulación delicada.
- Seguridad reforzada : el sistema de desbloqueo de la hebilla FAST LT PLUS esternal limita el riesgo de apertura involuntaria.
- Acceso a las herramientas : dos portaherramientas y dos pasadores para la bolsa TOOLBAG mantienen las herramientas al alcance durante la intervención.
- Durabilidad : el punto de anclaje dorsal en aluminio anodizado resiste la corrosión y las solicitaciones mecánicas repetidas.
- Uso con guantes : todas las hebillas son maniobrables con guantes de trabajo, sin manipulación delicada.
- Seguridad reforzada : el sistema de desbloqueo de la hebilla FAST LT PLUS esternal limita el riesgo de apertura involuntaria.
- Acceso a las herramientas : dos portaherramientas y dos pasadores para la bolsa TOOLBAG mantienen las herramientas al alcance durante la intervención.
- Durabilidad : el punto de anclaje dorsal en aluminio anodizado resiste la corrosión y las solicitaciones mecánicas repetidas.
Aplicaciones
El NEWTON FAST está destinado a trabajos en altura que requieren rotaciones frecuentes de equipos o intervenciones puntuales repetidas. La rapidez de colocación y la fiabilidad de los ajustes lo convierten en un equipo adecuado para entornos donde el tiempo de puesta tiene una incidencia directa en la productividad. Entre los sectores y contextos de uso típicos :
- Construcción y obras públicas : montaje de estructuras, cubiertas, fachadas.
- Mantenimiento industrial : intervenciones en equipos en altura, cubiertas técnicas, pasarelas.
- Energía y redes : mantenimiento de aerogeneradores, de torres eléctricas o de instalaciones de producción.
- Espacios confinados y trabajos en cuerda : especialmente gracias a la compatibilidad con el separador LIFT para los descensos en posición vertical.
- Construcción y obras públicas : montaje de estructuras, cubiertas, fachadas.
- Mantenimiento industrial : intervenciones en equipos en altura, cubiertas técnicas, pasarelas.
- Energía y redes : mantenimiento de aerogeneradores, de torres eléctricas o de instalaciones de producción.
- Espacios confinados y trabajos en cuerda : especialmente gracias a la compatibilidad con el separador LIFT para los descensos en posición vertical.
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|---|
| Tamaño | 1 |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,75 € Sin IVA
/ unidad
143,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






