ARNES T-S COMFORT 1161627

3M™ PROTECTA® E200 Comfort Arnés anticaídas con cinturón

Ver información técnica

Referencias

3M:1161627
Rubix:798753400000
fabricante:7100207430
brand logo

Resumen técnico

Número de puntos de fijación2
Tamaños
Tipo de hebillasmanualmente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ARNES T-S COMFORT 1161627


Arnés con dos puntos de anclaje con cinturón de posicionamiento. Certificado EN 361 y EN 358
3M™ Protecta® E200 comfort full body harness for positioning (size S). With pass-through buckles, auto-reset lanyard keeper and impact indicators for easy inspection.

Cualidades

Un anillo en D frontal, convenientemente colocado, ayuda a mantenerse equilibrado y centrado
El retenedor de cabo autoajustable facilita el estacionamiento y la liberación de mosquetones o conectores de rosca
Los indicadores de impacto facilitan la inspección del arnés en busca de daños y ayudan a garantizar que sea seguro de usar
Identificación clara y sencilla de los puntos de anclaje para detención de caídas
Sin cabos sueltos, ayuda a mantenerse cómodo y sin enredos

Aplicaciones

Detención de caídas;Ascenso en escalera vertical;Posicionamiento de trabajo

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación2
Tamaños
Tipo de hebillasmanualmente
Peso1850 g
156,53 € Sin IVA
/ unidad
189,40 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Número de puntos de fijación

Tamaño