CDUJS12-40DM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJS12-40DM
Rubix:799237089000
fabricante:CDUJS12-40DM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJS12-40DM


Tamaños de diámetro (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Miniatura de montaje libre
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4mm a 20mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro12 mm
    Carrera de cilindro40 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    38,34 € Sin IVA
    / unidad
    46,39 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días