CDU32TF-15S

C(D)U, Cilindro de montaje libre, simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDU32TF-15S
Rubix:799237102000
fabricante:CDU32TF-15S
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDU32TF-15S


cilindro de montaje libreDiámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Recorridos hasta 100 mmMúltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles desde 6mm hasta 32mm Longitudes de carrera de hasta 15mm Retorno por muelle, extensión por muelle Ahorro de espacio Apto para auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,10 Sin IVA
/ unidad
113,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días