CQ2A40TF-5TZ
C(D)Q2, Cilindro compacto, simple efecto, vástago simple con ranura de montaje para Auto Switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2A40TF-5TZ
Rubix:799236155000
fabricante:CQ2A40TF-5TZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A40TF-5TZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de interruptores automáticos además de una reducción global del peso del cilindro de entre 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar interruptores automáticos en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñados para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para interruptores garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de simple efecto y vástago simpleDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20Roscas de puerto: M (Ø 12 a Ø 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a Ø 100)Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,27 € Sin IVA
/ unidad
54,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días