CM2WB40TF-150Z
C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago doble
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CM2WB40TF-150Z
Rubix:799236868000
fabricante:CM2WB40TF-150Z

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CM2WB40TF-150Z
Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Doble efecto, doble vástago
Diámetros (bore): 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras desde 25mm hasta 500mm
Montajes: básico, pie, brida, montaje tipo pivote (trunnion)
Con o sin funda de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,27 € Sin IVA
/ unidad
150,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días