CDM2KWB20-250AZ

C(D)M2KW-Z, Cilindro de aire, no giratorio, doble efecto, doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2KWB20-250AZ
Rubix:799237216000
fabricante:CDM2KWB20-250AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2KWB20-250AZ


Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y unos costes de mantenimiento reducidos gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y la serie proporciona mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z ofrece además mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Cilindro de aire no giratorio, doble efecto, doble vástago; Precisión de no rotación: ø20, ø25 bore ¹0.7°; ø32, ø40 bore ¹0.5°; Diámetros (mm): ø20, ø25, ø32, ø40; Tope de goma o cojín de aire; Compacto y ligero; Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
133,30 Sin IVA
/ unidad
161,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días