CM2KB32-25AZ
C(D)M2K-Z, Cilindro neumático, no giratorio, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CM2KB32-25AZ
Rubix:799256171000
fabricante:CM2KB32-25AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CM2KB32-25AZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones tales como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Varilla antirrotación: doble efecto, varilla simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras desde 1 mm hasta 1000 mm
Montajes: básico, foot, brida frontal y posterior, clevis, trunnion
Con o sin funda de varilla de nylon o resistente al calor
Variedad de switches y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,69 € Sin IVA
/ unidad
121,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días