C85WE8-50

C(D)85W, ISO Cylinder, Double Acting, Double Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85WE8-50
Rubix:799255385000
fabricante:C85WE8-50
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipoiso cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85WE8-50


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Cualidades

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipoiso cylinder
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,45 Sin IVA
/ unidad
54,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días