Referencias
SMC:C85WE12-125
Rubix:799253839000
fabricante:C85WE12-125

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | iso cylinder |
Documentos
Detalles de producto : C85WE12-125
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Cualidades
ISO cylinder, double acting, double rod
Fluid: air
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
Auto switches available (order separate)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | iso cylinder |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,07 € Sin IVA
/ unidad
65,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días