CD85N12-40C-A

C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85N12-40C-A
Rubix:799255364000
fabricante:00017436
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85N12-40C-A


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Cualidades

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,90 Sin IVA
/ unidad
71,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días