Referencias
SMC:CDU32TF-80D
Rubix:799237100000
fabricante:CDU32TF-80D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | free mount cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-80D
Free mount cylinder
Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Strokes up to 100 mm
Multiple direct mounting surfaces.
Cualidades
Bore sizes from 6mm to 32mm available
Stroke lengths up to 100mm
Any surfaces can be used for mounting
Space saving
Auto-switch capable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | free mount cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,98 € Sin IVA
/ unidad
185,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días