CD85F20-700-A-X2018

C(D)85, cilindro estándar ISO, de doble efecto, de vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85F20-700-A-X2018
Rubix:799242568000
fabricante:CD85F20-700-A-X2018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85F20-700-A-X2018


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

De doble efecto, de vástago simple, cilindro remachado. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,66 Sin IVA
/ unidad
126,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días