C55B32-125M-X1439
C(D)55-X1439, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287), Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C55B32-125M-X1439
Rubix:799242668000
fabricante:C55B32-125M-X1439

Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B32-125M-X1439
ISO 21287 Compact Cylinder.
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standard strokes up to 150 mm.
Cylinder variations: ATEX.
Cualidades
Conforms with the ISO 21287 standard.
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm.
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,92 € Sin IVA
/ unidad
101,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días