BUZO DE TRABAJO T-7 SPEED AZULINA 65 ALG/35 POL CREMALLERA DOBLE
Buzo speed doble cremallera de trabajo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854997
Rubix:798948616000
EAN:3660338105128

Documentos
Detalles de producto : BUZO DE TRABAJO T-7 SPEED AZULINA 65 ALG/35 POL CREMALLERA DOBLE
Doble cierre inyectado malla 10 mm cursor metálico
2 bolsillos en pecho cierre inyectado malla 6 mm cursor metálico
2 bolsillos bajos sobrepuestos
1 bolsillo reverso recto
1 bolsillo de metro en pierna derecha
Cuello camisero
Elástico en espalda
Puños de mangas rectos
2 bolsillos en pecho cierre inyectado malla 6 mm cursor metálico
2 bolsillos bajos sobrepuestos
1 bolsillo reverso recto
1 bolsillo de metro en pierna derecha
Cuello camisero
Elástico en espalda
Puños de mangas rectos
Cualidades
Ventajas del algodón/poliéster: Muy buena estabilidad dimensional Mejor aguante de los colores tras el lavado Más cálido en invierno y más fresco en verano que el tejido 100 % algodón Más suave y más resistente Tratamiento antiencogimiento Más repelente al agua y al aceite que el algodón
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | algodón / poliéster |
| Gramaje | 300 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,16 € Sin IVA
/ unidad
86,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
