BUZO DE TRABAJO T-3 787473 AZULINA 65 POL/35 ALG CREMALLERA DOBLE
Buzo con cremallera doble
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:787473
Rubix:798948646000
EAN:3660338040719

Documentos
Detalles de producto : BUZO DE TRABAJO T-3 787473 AZULINA 65 POL/35 ALG CREMALLERA DOBLE
Materiales: 65 % poliéster 35 % algodón 245 g/m²
Color: azul Bugatti. Mono con cierre de cremallera doble inyectada, cintura elástica en espalda, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera inyectada, 2 bolsillos bajos sobrepuestos, 1 bolsillo de metro en la pierna derecha, puños de mangas y bajos de piernas rectos, cuello oficial.
Color: azul Bugatti. Mono con cierre de cremallera doble inyectada, cintura elástica en espalda, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera inyectada, 2 bolsillos bajos sobrepuestos, 1 bolsillo de metro en la pierna derecha, puños de mangas y bajos de piernas rectos, cuello oficial.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% poliéster/ 35% algodón |
| Gramaje | 245 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,78 € Sin IVA
/ unidad
55,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días