BUZO DE TRABAJO T-6 SPEED GRIS ACERO 65 ALG/35 POL CREMALLERA DOBLE

Buzo speed doble cremallera de trabajo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:855014
Rubix:798948618000
fabricante:855014
EAN:3660338105272
SPEED WORKING OVERALL DOUBLE ZIP - Cotton/Polyester Size 6

Resumen técnico

Colorgris
Tamaño6
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUZO DE TRABAJO T-6 SPEED GRIS ACERO 65 ALG/35 POL CREMALLERA DOBLE


Doble cierre inyectado malla 10 mm cursor metálico
2 bolsillos en pecho cierre inyectado malla 6 mm cursor metálico
2 bolsillos bajos sobrepuestos
1 bolsillo reverso recto
1 bolsillo de metro en pierna derecha
Cuello camisero
Elástico en espalda
Puños de mangas rectos

Cualidades

Ventajas del algodón/poliéster: Muy buena estabilidad dimensional Mejor aguante de los colores tras el lavado Más cálido en invierno y más fresco en verano que el tejido 100 % algodón Más suave y más resistente Tratamiento antiencogimiento Más repelente al agua y al aceite que el algodón

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamaño6
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Materialalgodón / poliéster
Gramaje300 g/m²
59,60 € Sin IVA
/ unidad
72,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Color

Tamaño