Referencias
SKF:PWM 253020
Rubix:798149289000
fabricante:17891
EAN:7316570364835


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 50.013 mm |
Detalles de producto : PWM 253020
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de bobinado de filamento SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. El material compuesto está especialmente desarrollado para admitir cargas pesadas, cargas de impacto y vibraciones. Los casquillos también son menos sensibles a la desalineación y tienen excelentes características de deslizamiento en seco.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 50.013 mm |
| Serie | pwm |
| Material | filament wound |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,98 € Sin IVA
/ unidad
83,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días