BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 10X75 MM
Buril semicircular MDI rectificado
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:27960016, 9264700016
Rubix:799296449000
fabricante:9264700016
Detalles de producto : BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 10X75 MM
Buril semicircular de metal duro integral, buril de 2 mitades
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,43 € Sin IVA
/ unidad
361,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días