BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 4X50 MM
Buril semicircular MDI rectificado
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:27960004, 9264700004
Rubix:799296453000
fabricante:9264700004
Detalles de producto : BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 4X50 MM
Buril semicircular de metal duro integral, buril de 2 mitades
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,41 € Sin IVA
/ unidad
90,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

