VSX425-R SPACER ELEMENT P/N 7392738X

Elemento de la serie VSX

Ver información técnica

Referencias

Rexnord:7392738X
Rubix:799157174000
fabricante:10288024
brand logo

Resumen técnico

Tipoelastomérico
Materialpoliuretano
Tamañovsx425-r
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VSX425-R SPACER ELEMENT P/N 7392738X


Elementos flexibles Rexnord Serie E tamaño(s) E30M estilo de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza métrica y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.

Información técnica


Atributos
Tipoelastomérico
Materialpoliuretano
Tamañovsx425-r
Peso32.2 kg
Par5578 N.m
Longitud de cubo457.2 mm
Diámetro exterior425 mm
3635,25 Sin IVA
/ unidad
4398,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días