861402 BROCA CILINDRICA HSS D.13 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6466933
GISS Cutline:861402
Rubix:798749537000
EAN:3660338162091


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 205 mm |
| Longitud de corte | 134 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861402 BROCA CILINDRICA HSS D.13 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 205 mm |
| Longitud de corte | 134 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,27 € Sin IVA
/ unidad
28,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días