861358 BROCA CILINDRICA HSS D.7 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6466910
GISS Cutline:861358
Rubix:798749477000
EAN:3660338161650


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861358 BROCA CILINDRICA HSS D.7 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 € Sin IVA
/ unidad
8,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días