861328 BROCA CILINDRICA HSS D.4 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861328
Rubix:798749500000
EAN:3660338161353


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 119 mm |
| Longitud de corte | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861328 BROCA CILINDRICA HSS D.4 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 119 mm |
| Longitud de corte | 78 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,17 € Sin IVA
/ unidad
3,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días