861308 BROCA CILINDRICA HSS D.2 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861308
Rubix:798749517000
EAN:3660338161155


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 85 mm |
| Longitud de corte | 56 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861308 BROCA CILINDRICA HSS D.2 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 85 mm |
| Longitud de corte | 56 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días