Referencias
Milwaukee:HSSGC 8.0 X 117 - 5 PCS
Rubix:799166389000
fabricante:4932373350
EAN:4002395347155


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Detalles de producto : PACK 10 U. BROCA HSSGC 8.0 X 117 DIN 338
Brocas para metal mecanizadas a partir de sólido, de acero de alta velocidad aleado con 5% de cobalto, extremadamente resistentes al calor, fabricadas según DIN 338. Aptas para taladrar aceros con alto contenido de aleación y metales con resistencias a la tracción superiores a 1000 N/mm², como el acero inoxidable. Punta QUAD EDGE™: combinación única de punta partida de 135° y cuatro filos de corte: la punta partida de 135° permite un arranque de taladrado preciso y rápido sin desplazamiento. Los cuatro filos de corte generan virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil. Geometría de la hélice variable: para una evacuación más rápida del material. Ayuda a que la broca trabaje a menor temperatura y evita que se queme prematuramente. Alma cónica mejorada: núcleo más ancho hacia la caña de la broca. Refuerza el núcleo para aumentar la durabilidad de las ranuras. Caña de 3 aplanados a partir de ⌀ 5 mm para un mejor agarre y evitar el deslizamiento en el mandril. Color: bronce.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 0.068 |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Material de corte | variantes de cobalto |
| Ángulo de punta | 135 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días